Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 240x3mm

  • ERIKS:11004196
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

7.73 CHF/ Unitéhors TVA

8.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.05.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.73 CHF

-

10+

5.59 CHF

27.64%

50+

4.72 CHF

38.96%

100+

4.22 CHF

45.44%

2500+

3.02 CHF

60.91%

20000+

2.67 CHF

65.44%

30000+

2.55 CHF

66.99%

40000+

2.51 CHF

67.51%

50000+

2.44 CHF

68.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous