Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 234,3x7mm

  • ERIKS:10030341
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

8.54 CHF/ Unitéhors TVA

9.23 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.54 CHF

-

10+

6.22 CHF

27.22%

50+

5.33 CHF

37.59%

100+

4.20 CHF

50.88%

250+

3.58 CHF

58.14%

500+

3.12 CHF

63.52%

1000+

2.63 CHF

69.20%

2500+

2.28 CHF

73.30%

5000+

2.05 CHF

76.00%

10000+

1.90 CHF

77.75%

20000+

1.84 CHF

78.51%

30000+

1.74 CHF

79.63%

40000+

1.69 CHF

80.27%

50000+

1.63 CHF

80.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
234.3 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026