Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 23,5x3mm

  • ERIKS:12218439
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

4.56 CHF/ Unitéhors TVA

4.93 CHFTVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.56 CHF

-

10+

2.87 CHF

37.06%

50+

2.11 CHF

53.84%

100+

1.73 CHF

62.06%

2500+

0.71 CHF

84.50%

20000+

0.52 CHF

88.62%

30000+

0.49 CHF

89.21%

40000+

0.47 CHF

89.78%

50000+

0.45 CHF

90.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
23.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C