Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 220x5mm

  • ERIKS:11021000
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

7.67 CHF/ Unitéhors TVA

8.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.67 CHF

-

10+

5.55 CHF

27.71%

50+

4.68 CHF

39.05%

100+

4.18 CHF

45.57%

2500+

2.99 CHF

61.02%

20000+

2.65 CHF

65.51%

30000+

2.53 CHF

67.08%

40000+

2.49 CHF

67.60%

50000+

2.41 CHF

68.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous