6.03 CHF/ Unitéhors TVA
6.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.03 CHF | - |
10+ | 4.12 CHF | 31.70% |
50+ | 3.12 CHF | 48.30% |
100+ | 2.63 CHF | 56.35% |
250+ | 2.10 CHF | 65.15% |
500+ | 1.68 CHF | 72.12% |
1000+ | 1.36 CHF | 77.43% |
2500+ | 1.12 CHF | 81.49% |
5000+ | 1.03 CHF | 82.90% |
10000+ | 0.87 CHF | 85.61% |
20000+ | 0.82 CHF | 86.42% |
30000+ | 0.78 CHF | 87.14% |
40000+ | 0.74 CHF | 87.78% |
50000+ | 0.71 CHF | 88.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 205 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026