Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 190x6mm

  • ERIKS:10030169
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

25.93 CHF/ Unitéhors TVA

28.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.93 CHF

-

10+

21.12 CHF

18.55%

50+

18.61 CHF

28.23%

100+

17.09 CHF

34.09%

250+

15.86 CHF

38.84%

500+

14.49 CHF

44.12%

1000+

13.36 CHF

48.48%

2500+

12.62 CHF

51.33%

5000+

11.96 CHF

53.88%

10000+

11.56 CHF

55.42%

20000+

11.19 CHF

56.85%

30000+

10.67 CHF

58.85%

40000+

10.51 CHF

59.47%

50000+

10.20 CHF

60.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre du cordon
6 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment