10.50 CHF/ Unitéhors TVA
11.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.50 CHF | - |
10+ | 7.93 CHF | 24.48% |
50+ | 6.91 CHF | 34.19% |
100+ | 5.52 CHF | 47.48% |
250+ | 4.75 CHF | 54.81% |
500+ | 4.17 CHF | 60.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 174.6 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |