5.31 CHF/ Unitéhors TVA
5.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.31 CHF | - |
10+ | 3.51 CHF | 33.90% |
50+ | 2.63 CHF | 50.56% |
100+ | 2.19 CHF | 58.66% |
250+ | 1.75 CHF | 67.14% |
500+ | 1.39 CHF | 73.82% |
1000+ | 1.13 CHF | 78.81% |
2500+ | 0.91 CHF | 82.79% |
5000+ | 0.85 CHF | 84.05% |
10000+ | 0.71 CHF | 86.57% |
20000+ | 0.67 CHF | 87.33% |
30000+ | 0.64 CHF | 88.00% |
40000+ | 0.61 CHF | 88.61% |
50000+ | 0.59 CHF | 88.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 172 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026