Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 168x3mm

  • ERIKS:12218433
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

7.88 CHF/ Unitéhors TVA

8.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.88 CHF

-

10+

5.67 CHF

28.11%

50+

4.83 CHF

38.71%

100+

3.79 CHF

51.90%

2500+

2.05 CHF

73.98%

20000+

1.65 CHF

79.06%

30000+

1.57 CHF

80.14%

40000+

1.52 CHF

80.77%

50000+

1.47 CHF

81.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
168 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment