12.08 CHF/ Unitéhors TVA
13.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.08 CHF | - |
10+ | 9.26 CHF | 23.34% |
50+ | 7.89 CHF | 34.69% |
100+ | 6.89 CHF | 42.96% |
250+ | 6.32 CHF | 47.72% |
500+ | 5.77 CHF | 52.28% |
1000+ | 5.31 CHF | 56.08% |
2500+ | 5.01 CHF | 58.53% |
5000+ | 4.75 CHF | 60.68% |
10000+ | 4.59 CHF | 62.00% |
20000+ | 4.45 CHF | 63.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 145 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026