5.24 CHF/ Unitéhors TVA
5.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.24 CHF | - |
10+ | 3.45 CHF | 34.19% |
50+ | 2.57 CHF | 50.91% |
100+ | 2.15 CHF | 59.03% |
250+ | 1.71 CHF | 67.43% |
500+ | 1.36 CHF | 74.02% |
1000+ | 1.10 CHF | 79.08% |
2500+ | 0.89 CHF | 82.94% |
5000+ | 0.83 CHF | 84.20% |
10000+ | 0.70 CHF | 86.70% |
20000+ | 0.66 CHF | 87.43% |
30000+ | 0.62 CHF | 88.14% |
40000+ | 0.59 CHF | 88.73% |
50000+ | 0.57 CHF | 89.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 145 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026