Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 142,9x5,33mm

  • ERIKS:10030488
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

4.84 CHF/ Unitéhors TVA

5.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.84 CHF

-

10+

3.11 CHF

35.78%

50+

2.30 CHF

52.53%

100+

1.90 CHF

60.70%

250+

1.51 CHF

68.87%

500+

1.20 CHF

75.28%

1000+

0.96 CHF

80.12%

2500+

0.78 CHF

83.81%

5000+

0.72 CHF

85.03%

10000+

0.61 CHF

87.40%

20000+

0.58 CHF

88.09%

30000+

0.54 CHF

88.75%

40000+

0.52 CHF

89.31%

50000+

0.50 CHF

89.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
142.9 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous