Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 134x4mm

  • ERIKS:11080812
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

5.47 CHF/ Unitéhors TVA

5.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.47 CHF

-

10+

3.65 CHF

33.36%

50+

2.74 CHF

50.00%

100+

2.29 CHF

58.14%

2500+

0.96 CHF

82.49%

20000+

0.71 CHF

87.09%

30000+

0.67 CHF

87.79%

40000+

0.63 CHF

88.41%

50000+

0.61 CHF

88.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
134 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous