8.38 CHF/ Unitéhors TVA
9.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.38 CHF | - |
10+ | 6.11 CHF | 27.10% |
50+ | 4.74 CHF | 43.46% |
100+ | 4.07 CHF | 51.46% |
250+ | 3.28 CHF | 60.90% |
500+ | 2.64 CHF | 68.48% |
1000+ | 2.15 CHF | 74.39% |
2500+ | 1.76 CHF | 78.99% |
5000+ | 1.64 CHF | 80.48% |
10000+ | 1.38 CHF | 83.58% |
20000+ | 1.30 CHF | 84.48% |
30000+ | 1.23 CHF | 85.31% |
40000+ | 1.17 CHF | 86.03% |
50000+ | 1.13 CHF | 86.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026