4.27 CHF/ Unitéhors TVA
4.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.27 CHF | - |
10+ | 2.63 CHF | 38.41% |
50+ | 1.91 CHF | 55.27% |
100+ | 1.56 CHF | 63.47% |
250+ | 1.23 CHF | 71.31% |
500+ | 0.97 CHF | 77.40% |
1000+ | 0.77 CHF | 81.87% |
2500+ | 0.63 CHF | 85.29% |
5000+ | 0.58 CHF | 86.39% |
10000+ | 0.49 CHF | 88.57% |
20000+ | 0.46 CHF | 89.20% |
30000+ | 0.44 CHF | 89.77% |
40000+ | 0.41 CHF | 90.33% |
50000+ | 0.40 CHF | 90.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 121 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |