Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 120x4

  • ERIKS:10030121
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

6.66 CHF/ Unitéhors TVA

7.20 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.66 CHF

-

10+

3.82 CHF

42.67%

50+

2.42 CHF

63.56%

100+

1.61 CHF

75.81%

250+

1.25 CHF

81.14%

500+

0.97 CHF

85.36%

1000+

0.77 CHF

88.50%

2500+

0.61 CHF

90.86%

5000+

0.52 CHF

92.19%

10000+

0.43 CHF

93.48%

20000+

0.40 CHF

94.03%

30000+

0.36 CHF

94.61%

40000+

0.35 CHF

94.82%

50000+

0.33 CHF

95.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11.11.2026
Contactez-nous