4.44 CHF/ Unitéhors TVA
4.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.43 CHF | - |
10+ | 2.77 CHF | 37.54% |
50+ | 2.02 CHF | 54.45% |
100+ | 1.66 CHF | 62.68% |
250+ | 1.31 CHF | 70.57% |
500+ | 1.03 CHF | 76.78% |
1000+ | 0.83 CHF | 81.33% |
2500+ | 0.67 CHF | 84.85% |
5000+ | 0.62 CHF | 86.00% |
10000+ | 0.52 CHF | 88.21% |
20000+ | 0.49 CHF | 88.86% |
30000+ | 0.47 CHF | 89.47% |
40000+ | 0.44 CHF | 89.99% |
50000+ | 0.43 CHF | 90.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 118 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026