7.53 CHF/ Unitéhors TVA
8.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.53 CHF | - |
10+ | 5.39 CHF | 28.44% |
50+ | 4.14 CHF | 44.92% |
100+ | 3.55 CHF | 52.89% |
2500+ | 1.53 CHF | 79.73% |
20000+ | 1.13 CHF | 85.05% |
30000+ | 1.07 CHF | 85.85% |
40000+ | 1.01 CHF | 86.51% |
50000+ | 0.98 CHF | 87.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 117.5 mm |
Diamètre du cordon | 5.34 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |