23.24 CHF/ Unitéhors TVA
25.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.24 CHF | - |
10+ | 18.82 CHF | 19.02% |
50+ | 16.56 CHF | 28.74% |
100+ | 15.19 CHF | 34.64% |
250+ | 14.08 CHF | 39.41% |
500+ | 12.87 CHF | 44.62% |
1000+ | 11.86 CHF | 48.97% |
2500+ | 11.20 CHF | 51.81% |
5000+ | 10.62 CHF | 54.30% |
10000+ | 10.26 CHF | 55.85% |
20000+ | 9.93 CHF | 57.29% |
30000+ | 9.47 CHF | 59.27% |
40000+ | 9.32 CHF | 59.88% |
50000+ | 9.05 CHF | 61.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 114 mm |
Diamètre du cordon | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026