Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 112x4mm

  • ERIKS:11058552
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

6.37 CHF/ Unitéhors TVA

6.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.37 CHF

-

10+

3.62 CHF

43.13%

50+

2.30 CHF

63.94%

100+

1.52 CHF

76.12%

2500+

0.57 CHF

91.03%

20000+

0.37 CHF

94.14%

30000+

0.34 CHF

94.71%

40000+

0.32 CHF

94.93%

50000+

0.31 CHF

95.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
112 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous