7.39 CHF/ Unitéhors TVA
7.99 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.39 CHF | - |
10+ | 4.12 CHF | 44.28% |
50+ | 2.38 CHF | 67.84% |
100+ | 1.33 CHF | 82.06% |
250+ | 0.95 CHF | 87.10% |
500+ | 0.72 CHF | 90.24% |
1000+ | 0.54 CHF | 92.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 88.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Dimension selon French R | NF-R44 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 366470 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |