9.03 CHF/ Unitéhors TVA
9.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.03 CHF | - |
10+ | 6.55 CHF | 27.52% |
50+ | 4.68 CHF | 48.12% |
100+ | 3.99 CHF | 55.87% |
250+ | 3.15 CHF | 65.17% |
500+ | 2.52 CHF | 72.15% |
1000+ | 2.03 CHF | 77.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 114.4 mm |
Diamètre du cordon | 3.1 mm |
Dimension selon JIS | JIS- G-115 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026