38.11 CHF/ Unitéhors TVA
41.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.11 CHF | - |
10+ | 33.14 CHF | 13.04% |
50+ | 28.45 CHF | 25.35% |
100+ | 25.77 CHF | 32.38% |
250+ | 22.91 CHF | 39.88% |
500+ | 19.41 CHF | 49.07% |
1000+ | 16.41 CHF | 56.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 387 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |