2.64 CHF/ Unitéhors TVA
2.85 CHFTVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.64 CHF | - |
10+ | 1.22 CHF | 53.89% |
50+ | 0.69 CHF | 73.97% |
100+ | 0.22 CHF | 91.61% |
250+ | 0.09 CHF | 96.43% |
500+ | 0.05 CHF | 97.99% |
1000+ | 0.03 CHF | 98.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN25 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026