21.36 CHF/ Unitéhors TVA
23.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.36 CHF | - |
10+ | 18.07 CHF | 15.40% |
50+ | 15.34 CHF | 28.18% |
100+ | 13.71 CHF | 35.81% |
250+ | 12.14 CHF | 43.16% |
500+ | 10.27 CHF | 51.92% |
1000+ | 8.67 CHF | 59.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 98 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |