18.59 CHF/ Unitéhors TVA
20.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.59 CHF | - |
10+ | 15.57 CHF | 16.25% |
50+ | 13.18 CHF | 29.10% |
100+ | 11.71 CHF | 37.01% |
250+ | 10.36 CHF | 44.27% |
500+ | 8.76 CHF | 52.88% |
1000+ | 7.40 CHF | 60.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 92 mm |
Diamètre du cordon | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026