Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 847x5,33mm

  • ERIKS:10029296
Image 1

Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux huiles dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit offre de bonnes performances et peut être utilisé dans de nombreuses applications. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en NBR pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 366470. Pour les applications à haute pression, utilisez le mélange 47702.
Ajouter à la liste

84.60 CHF/ Unitéhors TVA

91.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84.60 CHF

-

10+

77.85 CHF

7.98%

50+

72.60 CHF

14.18%

100+

69.35 CHF

18.03%

250+

65.35 CHF

22.75%

500+

60.85 CHF

28.07%

1000+

58.80 CHF

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
847 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
36624
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

166.00 CHF/ Unitéhors TVA

179.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous