Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 74x16mm

  • ERIKS:12217639
Image 1

Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux huiles dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit offre de bonnes performances et peut être utilisé dans de nombreuses applications. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en NBR pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 366470. Pour les applications à haute pression, utilisez le mélange 47702.
Ajouter à la liste

16.04 CHF/ Unitéhors TVA

17.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.04 CHF

-

10+

12.39 CHF

22.76%

50+

9.07 CHF

43.49%

100+

8.11 CHF

49.44%

250+

6.48 CHF

59.60%

500+

5.21 CHF

67.52%

1000+

4.22 CHF

73.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
74 mm
Diamètre du cordon
16 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
36624
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C