40.63 CHF/ Unitéhors TVA
43.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.63 CHF | - |
10+ | 37.04 CHF | 8.84% |
50+ | 33.68 CHF | 17.11% |
100+ | 31.57 CHF | 22.30% |
250+ | 29.26 CHF | 27.98% |
500+ | 26.18 CHF | 35.56% |
1000+ | 23.25 CHF | 42.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 743 mm |
Diamètre du cordon | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
166.00 CHF/ Unitéhors TVA
179.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026