31.03 CHF/ Unitéhors TVA
33.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.03 CHF | - |
10+ | 26.77 CHF | 13.73% |
50+ | 22.91 CHF | 26.17% |
100+ | 20.67 CHF | 33.39% |
250+ | 18.35 CHF | 40.86% |
500+ | 15.55 CHF | 49.89% |
1000+ | 13.14 CHF | 57.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 725 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
166.00 CHF/ Unitéhors TVA
179.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026