71.75 CHF/ Unitéhors TVA
77.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71.75 CHF | - |
10+ | 65.85 CHF | 8.22% |
50+ | 61.35 CHF | 14.49% |
100+ | 58.50 CHF | 18.47% |
250+ | 55.15 CHF | 23.14% |
500+ | 51.30 CHF | 28.50% |
1000+ | 49.56 CHF | 30.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 695 mm |
Diamètre du cordon | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026