Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 670x12mm

  • ERIKS:12766188
Image 1

Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux huiles dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit offre de bonnes performances et peut être utilisé dans de nombreuses applications. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en NBR pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 366470. Pour les applications à haute pression, utilisez le mélange 47702.
Ajouter à la liste

29.66 CHF/ Unitéhors TVA

32.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.66 CHF

-

10+

26.69 CHF

10.01%

50+

24.16 CHF

18.54%

100+

22.52 CHF

24.07%

250+

20.84 CHF

29.74%

500+

18.64 CHF

37.15%

1000+

16.55 CHF

44.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
670 mm
Diamètre du cordon
12 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
36624
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C