53.15 CHF/ Unitéhors TVA
57.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.15 CHF | - |
10+ | 48.41 CHF | 8.92% |
50+ | 45.00 CHF | 15.33% |
100+ | 42.80 CHF | 19.47% |
250+ | 40.30 CHF | 24.18% |
500+ | 37.49 CHF | 29.46% |
1000+ | 36.22 CHF | 31.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 650 mm |
Diamètre du cordon | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026