69.15 CHF/ Unitéhors TVA
74.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.15 CHF | - |
10+ | 63.40 CHF | 8.32% |
50+ | 59.05 CHF | 14.61% |
100+ | 56.30 CHF | 18.58% |
250+ | 53.05 CHF | 23.28% |
500+ | 49.36 CHF | 28.62% |
1000+ | 47.69 CHF | 31.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 630 mm |
Diamètre du cordon | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026