63.95 CHF/ Unitéhors TVA
69.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.95 CHF | - |
10+ | 58.55 CHF | 8.44% |
50+ | 54.50 CHF | 14.78% |
100+ | 51.95 CHF | 18.76% |
250+ | 48.91 CHF | 23.52% |
500+ | 45.50 CHF | 28.85% |
1000+ | 43.96 CHF | 31.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 573 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026