11.90 CHF/ Unitéhors TVA
12.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.90 CHF | - |
10+ | 9.56 CHF | 19.71% |
50+ | 7.94 CHF | 33.28% |
100+ | 6.90 CHF | 42.06% |
250+ | 6.06 CHF | 49.12% |
500+ | 5.11 CHF | 57.06% |
1000+ | 4.31 CHF | 63.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 53 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |