11.19 CHF/ Unitéhors TVA
12.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.19 CHF | - |
10+ | 8.91 CHF | 20.33% |
50+ | 7.39 CHF | 34.00% |
100+ | 6.39 CHF | 42.94% |
250+ | 5.60 CHF | 49.96% |
500+ | 4.72 CHF | 57.77% |
1000+ | 3.98 CHF | 64.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 529.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026