6.32 CHF/ Unitéhors TVA
6.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.32 CHF | - |
10+ | 3.43 CHF | 45.81% |
50+ | 1.92 CHF | 69.70% |
100+ | 1.08 CHF | 82.99% |
250+ | 0.79 CHF | 87.58% |
500+ | 0.61 CHF | 90.41% |
1000+ | 0.45 CHF | 92.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |