14.52 CHF/ Unitéhors TVA
15.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.52 CHF | - |
10+ | 11.91 CHF | 17.98% |
50+ | 9.99 CHF | 31.20% |
100+ | 8.78 CHF | 39.53% |
250+ | 7.74 CHF | 46.69% |
500+ | 6.54 CHF | 54.96% |
1000+ | 5.52 CHF | 62.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre du cordon | 11 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |