25.01 CHF/ Unitéhors TVA
27.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.01 CHF | - |
10+ | 21.35 CHF | 14.63% |
50+ | 18.20 CHF | 27.23% |
100+ | 16.34 CHF | 34.67% |
250+ | 14.48 CHF | 42.10% |
500+ | 12.26 CHF | 50.98% |
1000+ | 10.36 CHF | 58.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 507 mm |
Diamètre du cordon | 8.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |