50.65 CHF/ Unitéhors TVA
54.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.65 CHF | - |
10+ | 46.10 CHF | 8.98% |
50+ | 42.83 CHF | 15.44% |
100+ | 40.71 CHF | 19.62% |
250+ | 38.33 CHF | 24.32% |
500+ | 35.66 CHF | 29.60% |
1000+ | 34.44 CHF | 32.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 505 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026