65.30 CHF/ Unitéhors TVA
70.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.30 CHF | - |
10+ | 59.80 CHF | 8.42% |
50+ | 55.70 CHF | 14.70% |
100+ | 53.05 CHF | 18.76% |
250+ | 49.98 CHF | 23.46% |
500+ | 46.50 CHF | 28.79% |
1000+ | 44.92 CHF | 31.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 500 mm |
Diamètre du cordon | 9 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026