59.45 CHF/ Unitéhors TVA
64.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.45 CHF | - |
10+ | 54.30 CHF | 8.66% |
50+ | 50.55 CHF | 14.97% |
100+ | 48.09 CHF | 19.11% |
250+ | 45.31 CHF | 23.78% |
500+ | 42.15 CHF | 29.10% |
1000+ | 40.72 CHF | 31.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 491.49 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026