32.96 CHF/ Unitéhors TVA
35.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.96 CHF | - |
10+ | 28.51 CHF | 13.50% |
50+ | 24.43 CHF | 25.88% |
100+ | 22.06 CHF | 33.07% |
250+ | 19.60 CHF | 40.53% |
500+ | 16.60 CHF | 49.64% |
1000+ | 14.03 CHF | 57.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 473.4 mm |
Diamètre du cordon | 12 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |