55.15 CHF/ Unitéhors TVA
59.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.15 CHF | - |
10+ | 50.30 CHF | 8.79% |
50+ | 46.75 CHF | 15.23% |
100+ | 44.48 CHF | 19.35% |
250+ | 41.89 CHF | 24.04% |
500+ | 38.97 CHF | 29.34% |
1000+ | 37.65 CHF | 31.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre du cordon | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026