16.31 CHF/ Unitéhors TVA
17.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.31 CHF | - |
10+ | 12.61 CHF | 22.69% |
50+ | 9.24 CHF | 43.38% |
100+ | 8.27 CHF | 49.29% |
250+ | 6.61 CHF | 59.47% |
500+ | 5.32 CHF | 67.41% |
1000+ | 4.31 CHF | 73.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre du cordon | 9 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |