10.48 CHF/ Unitéhors TVA
11.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.48 CHF | - |
10+ | 8.28 CHF | 21.04% |
50+ | 6.83 CHF | 34.88% |
100+ | 5.87 CHF | 43.99% |
250+ | 5.14 CHF | 50.95% |
500+ | 4.34 CHF | 58.64% |
1000+ | 3.65 CHF | 65.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 312 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026