8.51 CHF/ Unitéhors TVA
9.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.51 CHF | - |
10+ | 6.11 CHF | 28.22% |
50+ | 4.36 CHF | 48.79% |
100+ | 3.68 CHF | 56.73% |
250+ | 2.90 CHF | 65.96% |
500+ | 2.32 CHF | 72.78% |
1000+ | 1.87 CHF | 78.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre du cordon | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |