12.64 CHF/ Unitéhors TVA
13.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.64 CHF | - |
10+ | 9.56 CHF | 24.41% |
50+ | 6.95 CHF | 45.06% |
100+ | 6.12 CHF | 51.62% |
250+ | 4.87 CHF | 61.51% |
500+ | 3.91 CHF | 69.11% |
1000+ | 3.16 CHF | 75.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 288 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026