Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 288x4mm

  • ERIKS:10028383
Image 1

Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux huiles dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit offre de bonnes performances et peut être utilisé dans de nombreuses applications. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en NBR pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 366470. Pour les applications à haute pression, utilisez le mélange 47702.
Ajouter à la liste

8.22 CHF/ Unitéhors TVA

8.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.22 CHF

-

10+

5.87 CHF

28.59%

50+

4.18 CHF

49.15%

100+

3.51 CHF

57.30%

250+

2.76 CHF

66.48%

500+

2.21 CHF

73.18%

1000+

1.78 CHF

78.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
288 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
36624
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous